OHSATO(大里)
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504857
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
品番
【大里】62025
高さ(mm)
12.5
ねじピッチ
1.25
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。