OHSATO(大里)
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
ねじの呼び
W5/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
山数
11山
20山
18山
16山
12山
11山
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504936
品番
W5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
品番
【大里】62865
高さ(mm)
25
山数
11山
二面幅(mm)
26
ねじの呼び
W5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。