M5 蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16505110

M5 蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16505110
M5 蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16505110
M5 蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16505110

蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1袋(10個)注文コード16505110品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

羽が付いていて手で回すことができるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304品番【大里】36371ねじピッチ0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする