OHSATO(大里)
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
16505216
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】61977
ねじピッチ
1.75
ねじの呼び
M12
注意
※締め付け過ぎに注意してください。