W3/16 蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505241

W3/16 蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505241
W3/16 蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505241
W3/16 蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505241

蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びW3/16
山数24
内容量1袋(10個)注文コード16505241品番W3/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

羽が付いていて手で回すことができるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】515-081山数24ねじの呼びW3/16
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする