OHSATO(大里)
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(20個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
16505347
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】367-287
高さ(mm)
8.3
ねじピッチ
1.5
対辺寸法(mm)
17
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。