曜日別特売
M3 フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505487

M3 フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505487
M3 フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505487
M3 フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505487

フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1袋(10個)注文コード16505487品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】515-031ねじピッチ0.5二面幅(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ山種類メートル並目フランジ径(Φmm)8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする