曜日別特売
M5 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505575

M5 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505575
M5 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505575
M5 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505575

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1袋(100個)注文コード16505575品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】61-623高さ(mm)6ねじピッチ0.8六角対辺(mm)8ねじの呼びM5ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする