曜日別特売
M6 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505591

M6 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505591
M6 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505591
M6 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505591

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1袋(50個)注文コード16505591品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】61-624高さ(mm)7.8ねじピッチ1六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする