曜日別特売
M8 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505600

M8 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505600
M8 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505600
M8 ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505600

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1袋(50個)注文コード16505600品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】61-625高さ(mm)9.8ねじピッチ1.25六角対辺(mm)13ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする