曜日別特売
5x12x2.0 ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里) 16505627

5x12x2.0 ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里) 16505627
5x12x2.0 ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里) 16505627
5x12x2.0 ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里) 16505627

ゴムワッシャー (NBR)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
外径(mm)12
厚さ(mm)2
呼び寸法M5
内容量1袋(50個)注文コード16505627品番5x12x2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010

NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2品番【大里】368-294種類平ワッシャー呼び寸法M5外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: モンキーのコック取り付けパッキン

パーツで買うと500円/個もするため外径を削ってサイズ合わせをして
使用しました。複数枚をネジにさしてドリルに取り付けてサンドペーパー
で削りました。ニトリルゴムは耐油性があるのでパッキンにしても漏れたり
しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする