曜日別特売
FB71495 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 16505925

FB71495 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 16505925
FB71495 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 16505925

ポロシャツ/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15号
袖丈(cm)23
肩幅(cm)40
内容量1枚注文コード16505925品番FB71495
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応ができるニットポロシャツ。上品な光沢感が魅力の細かいヘリンボーン柄の生地は、滑らかで肌触りの良い速乾素材。汗などの水分を素早く乾かし、サラッとした肌触りを保ちます。適度なハリ感もあり体のラインを拾いにくい為、一枚でも安心して着用可能です。リボンが首回りに華やかさときちんと感をプラス。快適な着心地に加え、洗練された清潔感が感じられる一枚です。

仕様インク漏れ防止材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニットネイビーサイズ15号肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)62バスト(cm)109.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする