曜日別特売
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275

5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275
5035SC パンツ フォーク(Nuovo) 16506275

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
サイズSS
股下(cm)80(フリー)
内容量1枚注文コード16506275品番5035SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用パンツ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、高いストレッチ性を実現。脇後ゴム仕様でウエストが楽なので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のパンツです。

仕様腰ニット素材、脇後ゴム、両脇ポケット、後側裏地メッシュ、ベルトループ付、ウエスト紐入り、前ファスナー材質ポリエステル100%ホワイトサイズSS股下(cm)80(フリー)ウエスト(cm)60対応男女兼用ヒップ(cm)96ワタリ(cm)59.4適応ウエスト(cm)60~72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする