ヤマショウ
婦人麦わら帽子DX ハマグリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16506738
品番
YKH-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多機能な婦人向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。
用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
婦人向け
材質
【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%
寸法(mm)
370×370×120 / つば120
頭囲(cm)
58
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。