曜日別特売
YAN-021IV 虫よけネット付ハット ヤマショウ 16507115

YAN-021IV 虫よけネット付ハット ヤマショウ 16507115
YAN-021IV 虫よけネット付ハット ヤマショウ 16507115

虫よけネット付ハット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード16507115品番YAN-021IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

いやな虫から顔周りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納ができて普段使いも可能です。

用途キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質【本体】ポリエステル90% 綿10%【メッシュ部分】ポリエステル100%寸法(mm)260×320×110 / つば65頭囲(cm)58
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする