曜日別特売
YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185

YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185
YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185
YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185
YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185
YAN-022AS ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート ヤマショウ 16507185

ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16507185品番YAN-022AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ。虫除けネット付きガーデンハット。タレ付き UVカット 防虫 ※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。

用途ガーデニングなどの紫外線対策、熱中症対策に材質【本体】ポリエステル100%【メッシュ部分】ポリエステル100%アソートサイズフリー
注意
※色物は他の物と分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞ってください。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避けください。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用してください。
※火気には近づけないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする