JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249

JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249
JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249
JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249
JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249
JW-580 BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 16509249

BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16509249品番JW-580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

肌が当たる部分は水分を含むと膨張し水分を押し出す効果がある特殊なポリエステルを使用。外側は吸汗速乾性を持たせたポリエステルを使用。この異なる特性を持った2層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ外へ移動します。これまでのメッシュ編みと違い、耐久性がアップ。見た目も一般的なコンプレッションウェアなので、ベースレイヤー(ファーストレイヤー)としてだけでなく、これ一枚での着用も可能になりました。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・スピード消臭11.ブラックサイズSS適応身長(cm)155-165適応胴囲(cm)78-84素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする