曜日別特売
NPZ 500-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509368

NPZ 500-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509368
NPZ 500-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509368

ガススプリング NPZタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)20
寸法H(mm)75
寸法L(mm)95
寸法D(mm)32
内容量1個注文コード16509368品番NPZ 500-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ストローク(mm)20寸法L(mm)95寸法H(mm)75寸法d(mm)18寸法D(mm)32寸法J(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ma(mm)M6-8初期荷重(daN)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする