コマイ
連結スクリーン NCP1-1709BNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1台
材質
ホワイトボード
注文コード
16509459
品番
NCP1-1709BN-SSWW【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
据置型パーティション
5連まで連結可
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ホワイトボード
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×1700
アズワン品番
65-2323-23
注意
脚部分がついていないアジャスターのみの商品となります。コの字やL字でないと自立いたしません。