ATP
ATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●カードフォーマット:SDHC●容量:4 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC
注文コード
16510360
品番
AF4GSDI-WADXM【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
●カードフォーマット:SDHC●容量:4 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。