IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ 角型3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
16511023
品番
PST-PRN-3G1
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
セット内容
200mL×1個、450mL×1個、800mL×1個
形状
角型
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○