PST-PRN-3P1 パック&レンジ 角型3点セット IWAKI(AGCテクノグラス) 16511032

パック&レンジ 角型3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット(3個)注文コード16511032品番PST-PRN-3P1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×1個、450mL×1個、800mL×1個形状角型ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする