OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
外径(mm)
12
8
10
12
13
18
22
26
32
厚さ(mm)
0.8
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16511778
品番
5x12x0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.8
品番
【大里】515-255
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M5
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。