6x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511787

6x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511787
6x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511787
6x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511787

丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6
外径(mm)13
厚さ(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード16511787品番6x13x1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。材質ステンレス厚さ(mm)1品番【大里】515-257種類平ワッシャー呼び寸法M6外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする