OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
外径(mm)
32
8
10
12
13
18
22
26
32
厚さ(mm)
2.5
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16511830
品番
16x32x2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2.5
品番
【大里】515-263
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M16
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。