OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(5個)
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
W1/2
W5/8
W3/4
外径(mm)
25
12
16
20
25
22
30
40
26
32
45
50
35
38
厚さ(mm)
1
0.8
1
1.5
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16511866
品番
4x25x1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1
品番
【大里】368-565
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M4
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。