OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(5個)
呼び寸法
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
W1/2
W5/8
W3/4
外径(mm)
30
12
16
20
25
22
30
40
26
32
45
50
35
38
厚さ(mm)
1.5
0.8
1
1.5
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16511961
品番
8x30x1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.5
品番
【大里】60795
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M8
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。