10x32x3.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511988

10x32x3.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511988
10x32x3.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511988
10x32x3.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16511988

丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び寸法M10
外径(mm)32
厚さ(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード16511988品番10x32x3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。材質ステンレス厚さ(mm)3品番【大里】60798種類平ワッシャー呼び寸法M10外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ボルト固定時に
その他業種

通常品のワッシャーより大きめで厚みのあるものが欲しかったので良かった。
ホームセンターでは種類が少なくものがなかったので、いろんな種類があり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする