W1/4x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512067

W1/4x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512067
W1/4x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512067
W1/4x13x1.0 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512067

丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法W1/4
外径(mm)13
厚さ(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード16512067品番W1/4x13x1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。材質ステンレス厚さ(mm)1品番【大里】515-266種類平ワッシャー呼び寸法W1/4外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする