OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(100個)
呼び寸法
W5/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
外径(mm)
38
12
13
18
22
26
32
40
38
厚さ(mm)
2.3
0.8
1
1.6
2.3
3.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512216
品番
W5/8x38x2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-159
種類
平ワッシャー
呼び寸法
W5/8
外径(mm)
38
注意
※締め付け過ぎに注意してください。