OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(5個)
呼び寸法
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
外径(mm)
26
8
10
12
13
18
22
26
30
32
40
48
厚さ(mm)
2.3
0.5
0.8
1
1.6
2.3
2.6
3.2
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512295
品番
12x26x2.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-216
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M12
外径(mm)
26
注意
※締め付け過ぎに注意してください。