OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
呼び寸法
M4
M3
M4
M5.5
M6
M8
M10
M11
外径(mm)
20
12
20
25
30
26
40
32
厚さ(mm)
1
0.8
1
1.6
1.2
2.3
2
3.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16512356
品番
4x20x1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】61-702
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M4
外径(mm)
20
注意
※締め付け過ぎに注意してください。