6x20x1.6 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512390

6x20x1.6 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512390
6x20x1.6 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512390
6x20x1.6 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512390

丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
呼び寸法M6
外径(mm)20
厚さ(mm)1.6
内容量1袋(50個)注文コード16512390品番6x20x1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。

用途
各種締結に。
厚さ(mm)1.6材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】61-704種類平ワッシャー呼び寸法M6外径(mm)20
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする