曜日別特売
- ラブクック OS-10 オーシン 16512597

ラブクック OS-10

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード16512597品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,157
販売価格(税別)
4,688

厨房シューズのパイオニア!!40年近く続いているロングセラー商品一枚甲のため、側面からの水漏れをシャットアウト!独自のソールで、質量が軽く衝撃を吸収して疲れにくい!抗菌・防臭に優れたインソール(キトサン練り混み)を使用。床面からの冷えに強い。

用途
外食店、ユニフォーム店、専門学校など
サイズ(cm)22足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革(セミ耐油)材質(ソール)EVA(耐滑・耐油に優れている。)標準質量(g/片足)240(26.0cm)機能衝撃吸収、抗菌・防臭、防寒甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ニューターフェルパークリーン…キトサンを練りこませたインソール(抗菌・防臭に優れている。)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16512615
2022-03-22
用途: 厨房内での、作業時
医療・福祉・介護関連業

20年くらい前から使っています。他にも色々試して来ましたが、軟らかくて歩きやすいのでこれが一番好きです。最近、劣化(水が入ったり靴底の磨り減り)が早くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする