OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径(mm)
7.6
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
28
33.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512627
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
ステンレス製のばね座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
品番
【大里】515-372
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M4
外径(mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。