M8 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512661

M8 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512661
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512661
M8 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16512661

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8
外径(mm)15.4
内容量1袋(10個)注文コード16512661品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

ステンレス製のばね座金です。

用途各種締結に。材質ステンレス品番【大里】515-375種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M8外径(mm)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする