OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径(mm)
33.8
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
28
33.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512697
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ステンレス製のばね座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
品番
【大里】515-379
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M20
外径(mm)
33.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。