OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(20個)
呼び寸法
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
外径(mm)
5.9
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
33.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512749
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-361
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M3
外径(mm)
5.9
注意
※締め付け過ぎに注意してください。