曜日別特売
M4 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512758

M4 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512758
M4 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512758
M4 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512758

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び寸法M4
外径(mm)7.6
内容量1袋(10個)注文コード16512758品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
39

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】515-362種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M4外径(mm)7.6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする