M5 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512767

M5 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512767
M5 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512767
M5 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512767

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び寸法M5
外径(mm)9.2
内容量1袋(10個)注文コード16512767品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】515-363種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M5外径(mm)9.2
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする