曜日別特売
M20 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512837

M20 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512837
M20 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512837
M20 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512837

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び寸法M20
外径(mm)33.8
内容量1袋(10個)注文コード16512837品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】515-370種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M20外径(mm)33.8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする