M16 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512941

M16 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512941
M16 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512941
M16 ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16512941

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M16
外径(mm)28
内容量1袋(10個)注文コード16512941品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

鉄にドブめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき品番【大里】515-385種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M16外径(mm)28
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする