代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
寸法CRKS
S06
注文コード
16513065
品番
VEH100L07.0R00I04S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥19,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
130
レンチ
KEYV-S06
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
100
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法APMX(mm)
70
寸法DCSFMS(mm)
97
寸法NOF(mm)
40
寸法FHA(°)
45
FIG
1
寸法CRKS
S06