VEH100L07.0R10I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513090

寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEH100L07.0R10I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513090
VEH100L07.0R10I04S06 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513090

先端交換式ヘッド VEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法CRKSS06注文コード16513090品番VEH100L07.0R10I04S06 AH715
参考基準価格(税別)¥19,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)130レンチKEYV-S06寸法RE(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)100推奨締付トルク(N・m)10寸法APMX(mm)70寸法DCSFMS(mm)97寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1寸法CRKSS06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする