寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
寸法CRKS
S08
注文コード
16513099
品番
VEH120L09.0R00I04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
165
レンチ
KEYV-S08
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
120
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法APMX(mm)
90
寸法DCSFMS(mm)
117
寸法NOF(mm)
40
寸法FHA(°)
45
FIG
1
寸法CRKS
S08