GF-D700R 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 16513358

 

GF-D700R 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 16513358
GF-D700R 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 16513358
GF-D700R 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 16513358
GF-D700R 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 16513358

伸縮式ラチェット刈込鋏

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード16513358品番GF-D700R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。
状況に応じて柄の長さを調節できます。

長さ(mm)700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節)材質(刃)S50C(フッ素コーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16513358
2024-06-02
用途: 剪定作業
農・林・水産業

脚立に登っての作業時に手前と奥の長さ調整出来て柄が邪魔にならず良いです

対象商品 : 16513358
2022-04-24
用途: 植木の剪定作業後、30cm程度に切断した枝をゴミ袋に詰める作業に使用している。
冬青舎農・林・水産業

伸縮式で軽量なうえ、4cmの太枝も切断できるので大変重宝している。ただし、バネ等の部品がはそんした場合の調達方法が分からないのが難点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする