曜日別特売
VEE160L12.0R40-04S10 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513440

寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEE160L12.0R40-04S10 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513440
VEE160L12.0R40-04S10 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513440

先端交換式ヘッドVED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法CRKSS10注文コード16513440品番VEE160L12.0R40-04S10 AH715
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)205レンチKEYV-S10寸法RE(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)160推奨締付トルク(N・m)28寸法APMX(mm)120寸法DCSFMS(mm)153寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG2寸法CRKSS10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする