曜日別特売
VED200L15.0R30-04S12 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513476

寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VED200L15.0R30-04S12 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513476
VED200L15.0R30-04S12 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513476

先端交換式ヘッドVED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法CRKSS12注文コード16513476品番VED200L15.0R30-04S12 AH715
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)255レンチKEYV-S12寸法RE(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)200推奨締付トルク(N・m)28寸法APMX(mm)150寸法DCSFMS(mm)183寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)30FIG2寸法CRKSS12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする