おたふく手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G 天然ゴムコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
16515235
品番
A-481
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】天然ゴム
色
ヘザーグレー
サイズ
S
耐切創性
F