※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMOTE(プロモート)
防爆釘抜きハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
16521268
品番
BKN1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
全長(mm)
300
サイズ
1P
材質
ベリルウム銅合金製
高さ(mm)
113